Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 | Sechskantmuttern | Stahl 17 H | verzinkt | Ø: M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-93617HVZ12
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     93617HVZ12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
DIN 936 | Stahl | 17 H | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen

Durchmesser: M12
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 17 H
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
936
Werkstoffausführung:
17 H
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Durchmesser (d):
M12
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
DIN/ISO:
DIN 936
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
93617HVZ12
Werkzeuggröße:
SW 19
Steigung (P):
1,75
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Muttern,Sechskant-Mutter,Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt.-Mutter,Skt.-Muttern,DIN936,DIN 936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.