Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 4x35 (sm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32051
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
sm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
4.0
Leiter-Nennquerschnitt:
35.0 MMK
Außendurchmesser ca.:
27.5 MMT
Gewicht ca.:
1760.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 4x35, erdkabel, helukabel nyy-j, 32051, 4X35, SM, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 31,56*
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 49,28*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,56*
€ 37,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,18*
€ 37,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,29*
€ 34,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,34*
€ 33,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,08*
€ 32,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,81*
€ 27,14
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.