Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYCWY 4x50/25 (sm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-32843
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
erdkabel nycwy 4x185
erdkabel
helukabel erdkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
sm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
50 MMK
Außendurchmesser ca.:
34.8 MMT
Gewicht ca.:
1689 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: 32843, NAYCWY, 0, 6/1, kV, 4x50, sm/25, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,53*
€ 39,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,15*
€ 39,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,07*
€ 36,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,06*
€ 35,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,92*
€ 34,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,25*
€ 28,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.