Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAYCWY 4x95/50 (sm) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC geschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     301-32845
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
erdkabel nycwy 4x185
erdkabel
helukabel erdkabel
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
sm
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Schutzleiter:
nein
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0 MMK
Ader-Zahl:
4
Leiter-Nennquerschnitt:
95 MMK
Außendurchmesser ca.:
44.4 MMT
Gewicht ca.:
2779 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: 32845, NAYCWY, 0, 6/1, kV, 4x95, sm/50, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC, geschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 52,62*
€ 62,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,68*
€ 61,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,22*
€ 58,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,19*
€ 56,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,80*
€ 54,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,89*
€ 46,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.