| |
|
| Artikel-Nr.: 302-2083813 Herst.-Nr.: 132ZA2EJ4414-L EAN/GTIN: 5411805429234 |
| |
|
| | |
| 100% wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv, Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite, wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite, hoher Tragekomfort, geschmeidig, bandverschweisste Nähte, mit verschiedenen Fütterungen/Fleeces kombinierbar (durch Reissverschluss einzippbar),hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz, Reissverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss, 2 aufgesetzte Taschen mit Reissverschluss, 1 Napoleontasche, rund eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, Unterarmentlüftung, elastischer Kordelzug in der Taille und im Untersaum, Rückenlänge 85 cm (L). Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | L | Farbe: | leuchtorange/marineblau | Norm: | EN 471 +A1, Klasse 3/2, EN 343 +A1 Klasse 3/3 | Gewicht: | 205 g/m² | Futtermaterial: | Mesh-Futter | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz regenjacke, Armbinde (reflektierend), Kleidung (Warn-), Reflektionskleidung, Signalweste, Warnweste |
| | |
| |