| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5527857 Herst.-Nr.: 2139 5312-9799-60 EAN/GTIN: 4053813066615 |
| |
|
| | |
| DESIGN Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, seitliche Eingriffstaschen, große Meterstabtasche, Innenbund, Blasebalg an Schenkeltasche, Biese in Kniekehlennaht. FUNKTION 2 eingearbeitete Seitentaschen, Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Links: Schenkeltasche mit Blasebalg, Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche auf Schenkeltasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Knopf, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Knieschutztaschen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. Weitere Informationen: | | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Größe: | 60 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Gewicht: | 245 g/m² | Waschtemperatur: | 60°C | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |