| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5536270 Herst.-Nr.: 608ZA2LH2203-2XL EAN/GTIN: 5414718291844 |
| |
|
| | |
| 100% wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv, Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite, wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite, hoher Tragekomfort, geschmeidig, reissfest, bandverschweisste Nähte, lange Reissverschlusspuller für extra Komfort, hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz, Reissverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff, 2 eingesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss, 2 eingesetzte Taschen mit Reissverschluss, 1 Oberarmtasche, 1 Napoleontasche, vorgeformte Ärmel, Gummizug am Armende mit Klettbandpatte, Unterarmentlüftung, Kordelzug in der Taille und im Untersaum, Rückenlänge 85 cm (L). Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung | Größe: | 2XL | Farbe: | rot/schwarz | Norm: | EN 343, +A1, Klasse 3/3 | Gewicht: | 205 g/m² | Futtermaterial: | Mesh-Futter | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |