Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hemd Langarm 7385 B60, rot, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5536543
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100731-331-XL
EAN/GTIN:
     5700141890861
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Luxe-Qualität, vorbehandelt gegen Einlaufen, verstärkte Nähte, doppelte Passe, 2 Brusttaschen mit Patte, Stifttasche, Handytasche.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
XL
Farbe:
rot
Flächengewicht:
177 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 40,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,24*
€ 40,28*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,78*
€ 41,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 37,19*
€ 49,24*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,83*
€ 50,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100731-331-S
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.