| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5554178 Herst.-Nr.: 150862-990-5 EAN/GTIN: 7332643097417 |
| |
|
| | |
| Herren Softshell-Jacke mit kontrastfarbenem Mikrofleece auf der Innenseite. Wind- und wasserdicht. Kapuze und Ärmelbündchen durch Klettverschluss verstellbar. Elastischer Kordelzug mit Stopper in der Kapuze und im Bund. Verschließbare Brust-, Front und Ärmeltaschen, sowie eine Innentasche. Jacke hat eine abnehmbare Kapuze. Die Funktionsjacke für alle Gelegenheiten und Einsatzbereiche! Weitere Informationen: | | Material: | 95 % Polyester, 5 % Spandex | Größe: | M | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 290 g/m² | Futtermaterial: | 100 % Polyester | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |