| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5565590 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: divers EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die neuartige Schutzbrille AMBRIC wurde in enger Kooperation mit Sicherheits-Ingenieuren entwickelt. Die Grundbrille kann in ihrer Schutzfunktion einfach und schnell durch die adaptierbaren Komponenten (Seitenkörbe, Kopfband) an die besonderen Umgebungsrisiken angepasst werden. Der gesamte Augenraum wird somit dicht abgeschlossen und ist geschützt gegen Fremdkörper. Mit eingesetzten Seitenkörben schützt die Brille sogar gegen Flüssigkeiten und Tropfen. Gute Belüftung sowie Beschlag freie, leicht wechselbare Sichtscheiben, runden die Vorteile dieses neuartigen Konzeptes ab. Besondere Merkmale: Sportliche Bügelbrille mit weit umlaufenden Panorama- Sichtscheiben, Antifog Beschichtung, leichter Scheibenwechsel, individuelle Anpassung durch Inklination sowie längenverstellbare Bügel, leicht adaptierbare Seitenkörbe zum Abschluss des Augenraumes gegen Flugpartikel und Flüssigkeiten, Flexible Nasenbrücke für optimale Anpassung an unterschiedliche Gesichtstypen und Kopfformen, adaptierbares Kopfband. Ausführung: Standard Bügelbrille, ohne Seitenkörben und Kopfband. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166:2001, EN 169:2002 | Sichtscheibe: | Polycarbonat, grün | Beschlagfrei: | Ja | Rahmenfarbe: | silber | Bügelfarbe: | silber/orange | Schutzstufe: | IR 6.0 | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brille (Korbschutz-), Korbbrille |
| | |
| |