Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 63-864, Gr. 8,5-9


Menge:  Box  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 63-864, Gr. 8,5-9
Chemikalienschutzhandschuh Microflex® 63-864, Gr. 8,5-9
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5601724
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     63-864-8,5-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex® 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex, zuverlässige, präzise Griffsicherheit, zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit, exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken, außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar, die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe, Einsatzgebiete: analytische Tests/Messungen, Montage und Inspektion, Reinigung, kriminaltechnische Untersuchung, verarbeitung von Milchprodukten, Filterungsverfahren, Lebensmittelverarbeitung, allgemeine Wartungsarbeiten, Handhabung kleiner/empfindlicher Teile, Gebäudemanagement- und Wartungsarbeiten, leichte Wartungs- und Reinigungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Wartung von Geräten und Instrumenten, Lackierwerkstätten, Aufnehmen und Montieren von nassen oder trockenen Teilen, Schutz vor Blut und anderen Körperflüssigkeiten, Auftankungsarbeiten, Unterhandschuh für Fleisch-/Fischverarbeitung, Lagerarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8,5 - 9
Farbe:
natur
Länge:
245 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KLT
Wandstärke Schichtstärke:
0.16 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, untersuchungshandschuhe ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,44*
€ 18,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.