Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Two Softshell Jacke 4119 SSR, marine/königsblau, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5606477
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     113930-576-M
EAN/GTIN:
     7322302514812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv, Stretch-Qualität, gedruckte Fristads Kansas Reflex-Logos, Brusttasche mit Reißverschluss, aus Mesh-Material, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, aus Mesh-Material, verstellbares Zugband an Unterkante, verstellbare Armabschlüsse, Innenfutter aus Fleece, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
86 % Polyester, 14 % Polyurethan
Größe:
M
Farbe:
marine/königsblau
Gewicht:
285 g/m²
Futtermaterial:
Fleece
Waschtemperatur:
40°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.