Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2530 Arbeitshose, hellblau, Gr. 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 2
Produktabbildung 2
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5660856
Hersteller:
     New Wave
Herst.-Nr.:
     642530-53-120
EAN/GTIN:
     7316220630938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Pflegeleichte Polyester/Baumwoll-Hosen, form- und farbstabil. Geräumige Seitentaschen. Gesäß- und Beintaschen mit Klappe. Extra Tasche für Zollstock. Größen C42-C64 können um 5 cm verlängert werden.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
120
Farbe:
hellblau
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
245 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose blau, berufshose, Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.