| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5672666 Herst.-Nr.: 3003964021B684700L EAN/GTIN: 5414729132006 |
| | |
|
| | |
| Ärmel mit Trikot-Windschutz, Cordura® Ellbogen-Patches, Bund über elastischen Kordelzug verstellbar, langer Reißverschluss, Reißverschluss mit Kinnschutz, verlängerter Rücken, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss, Handytasche, Tasche für Mini-Tablet, Innentasche, abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug, reflektierende Details, dreilagige Softshell mit Fleece-Futter, wasserdichter Stoff, winddichter Stoff, atmungsaktiver Stoff, Hauptstoff: mechanischer Stretch, Doppelte Kappnähte, von Schulter zu Schulter verstärkt, Stickerei in Kontrastfarbe, nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft. Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Größe: | L | Farbe: | nachtblau/anthrazitgrau | Futtermaterial: | Fleece | Waschtemperatur: | 30 °C | Flächengewicht: | 280 g/m² | OEKO-TEX® zertifiziert: | Ja | Verstärkung: | Nylon Cordura® | Wassersäule: | 5000 mm | Atmungsaktivität: | 5000 g/m²/24h | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | LK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,43* | € 77,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 60,44* | € 77,85* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,29* | € 94,87* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,61* | € 96,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|