Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Airtech® 3in1 Jacke 4056 GTT, marine/königsblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5673972
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126248-576-XL
EAN/GTIN:
     7322302733299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Funktionelle 3in1 Winterjacke. Airtech® Außengewebe, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Eine flexible Jacke aus strapazierfähigem Material.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
XL
Farbe:
marine/königsblau
Norm:
EN 343:2019, EN 342:2017
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
Außenmaterial: 150 g/m², Futter: 220 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/3
Material Innenjacke:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 159,99*
8 Tage
105
€ 5,99*
ab € 126,95*
€ 160,68*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,76*
€ 163,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,47*
€ 195,59*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,25*
€ 199,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126248-576-XS
ab € 126,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.