Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icon Airtech® 3in1 Jacke 4056 GTT, marine/königsblau, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5673975
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126248-576-4XL
EAN/GTIN:
     7322302733329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Funktionelle 3in1 Winterjacke. Airtech® Außengewebe, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Eine flexible Jacke aus strapazierfähigem Material.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Größe:
4XL
Farbe:
marine/königsblau
Norm:
EN 343:2019, EN 342:2017
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
Außenmaterial: 150 g/m², Futter: 220 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/3
Material Innenjacke:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,72*
€ 159,54*
8 Tage
31
€ 5,99*
ab € 126,36*
€ 160,24*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,21*
€ 163,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 195,81*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,69*
€ 199,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126248-576-XS
ab € 126,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.