Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highline Bundjacke 2710, schwarz/schiefer/zink, Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5677098
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2710066
EAN/GTIN:
     4030913956800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Schön praktisch. 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Handytasche auf dem linken Ärmel, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Gummizug im Bund, Biese an Sattel und Ärmeln, 2 Golffalten im Rücken, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
66
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
285 g/m²
UV-Schutzfaktor:
Ja
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 25,89*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,49*
€ 26,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 27,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 27,21*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,65*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2710038
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2710040
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2710042
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2710044
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2710046
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2710048
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2710052
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2710054
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
2710056
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
2710058
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
2710060
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
710050
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2710062
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2710064
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
2710068
ab € 19,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.