Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat Softshell-Jacke 4016 FSS, warngelb/marine, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680377
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     127669-171-S
EAN/GTIN:
     7322302731165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Bequeme flammhemmende Softshell-Jacke. Eine funktionelle Jacke für das ganze Jahr geeignet, aus winddichtem und wasserabweisendem Material mit inhärentem Flammschutz. Geprüft für das Mehrlagen-Schutzkonzept gegen Störlichtbögen. Winddicht und wasserabweisend / Stretch-Qualität / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Kragen mit verdecktem Druckknopfverschluss für aufsteckbare Kapuze 130239 / Brusttasche mit Reißverschluss / Mikrofonhalterung auf der linken Seite vorne / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastischer Armabschlüsse / Verstellbare Unterkante, mit Kordel / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 28 cal/cm² HAF: 92,4 %, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 2, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS–S) und Klasse 3 (Gr. M–3XL) / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden / OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen:
Material:
47 % Modacryl, 37 % Baumwolle, 12 % Polyurethan, 2 % Polyamid, 1 % Karbon, 1 % Elasthan
Größe:
S
Farbe:
warngelb/marine
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, IEC 61482-2:2016, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
365 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Warnschutz:
Klasse 2
Klasse Schweisserschutz:
Klasse 2/A1
Klasse Hitze- und Flammschutz:
A1 B1 C1 F1
Klasse Störlichtbogenschutz:
Klasse 2
Klasse Chemikalienschutz:
Typ PB [6]
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,85*
€ 241,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 193,96*
€ 242,51*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,15*
€ 247,88*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.