Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Heavy Performance Poloshirt, navy, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5680982
Hersteller:
     HRM Textil
Herst.-Nr.:
     303-04-2XL
EAN/GTIN:
     4251478206289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Unsere HRM Herren Heavy Performance Polo-Shirts bestehen aus besonders robustem, ringgesponnenem, feinmaschigem Piqué aus 65% Baumwolle 35% Polyester. Sie haben einen ansprechenden modischen Schnitt und ein verstärktes Nackenband sowie Kragen- und Ärmelabschlüsse aus 1x1 Rippstrick. Die 3er-Knopfleiste mit HRM-Detail (Ton-in-Ton) gibt den Heavy Performance Polo-Shirts eine feine Optik bis ins Detail. Die verstärkten Seitenschlitze und das Schulter- zu-Schulter Nackenband sorgen für einen tollen Tragekomfort und eine lange Haltbarkeit. Die Heavy Performance Polo-Shirts sind, bis auf das gewebte Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht, label-frei. Durch die Einlauf- und Antipilling-Vorbehandlung sind sie bis 60°C waschbar und selbst bei hohen und regelmäßigen Waschzyklen besonders pflegeleicht. Durch den Polyester-Anteil erhöht sich der Tragekomfort und die Passform bleibt unverwüstlich. Sie eignen sich besonders gut für die verschiedensten Einsatzbereiche der Workwear.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Größe:
2XL
Farbe:
navy
Waschtemperatur:
60°C
Flächengewicht:
220 g/m²
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BD
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xxl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirts xxl, Arbeitshemd, Shirt (T-, Sweat-), T-Shirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 5,99*
ab € 13,15*
€ 18,77*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,78*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.