Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 4555 STFP, khaki/schwarz, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5686721
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     129481-299-L
EAN/GTIN:
     7322302831018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke in einem modernen Design, geeignet für Arbeiter im Dienstleistungssektor, in der Industrie oder im Bauwesen. Hergestellt aus einem leichten und langlebigen Material mit mechanischem Stretch, das eine angenehme Bewegungsfreiheit bietet. Reflektierende Details für mehr Sichtbarkeit. Industriewäsche geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
L
Farbe:
khaki/schwarz
Norm:
ISO 15797
Gewicht:
260 g/m²
Waschtemperatur:
85°
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
UA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 72,60*
9 Tage
7
€ 5,99*
ab € 54,65*
€ 72,96*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 74,65*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 89,01*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 77,05*
€ 97,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
129484-299-C52
ab € 44,61*
Zubehör
Kwintet
129484-299-C54
ab € 44,35*
Zubehör
Kwintet
129530-299-C52
ab € 38,78*
Zubehör
Kwintet
129530-299-C54
ab € 38,98*
Zubehör
Kwintet
129539-940-L
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.