Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5safety Image + Langjacke 50292, kohlengrau/rot, Gr. 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5867099
Hersteller:
     HaVeP
Herst.-Nr.:
     50292.MQCK3-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen, 2 Vortaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brusttaschen, Rückenfalten für zusätzliche Bewegungsfreiheit, Schlaufe für Atemschutzmaske, erfüllt Lichtbogen-Schutzklasse 2, Manschetten mit Klettband, zusätzlicher Einsatz an den Achseln für größere Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken, Reflektionsstreifen.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle, 19 % Polyester, 1 % Karbon
Größe:
29
Farbe:
kohlengrau/rot
Norm:
EN 1149-5, EN ISO 11611 Klasse 1 A1A2, EN ISO 11612 A1A2B1C1E1F1, EN 13034-6, IEC 61482-2 Klasse 1 + Klasse 2 Front + Sleevers ATPV 11.5 cal/cm2
Gewicht:
280 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke 29, arbeitsjacke havep, Feuerschutzjacke, Jacke (Flammschutz-), Regenjacke (Flammschutz-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.