Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Schließanlage Garderobenschrank
>
Artikel
Garderobenschrank ClassicB610xT500xH1850 mm RAL 7035, 2 Abteile mit 150 mm hohen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
302blb-5615500
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8010-20
EAN/GTIN:
4332163330462
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Kleider-Schrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Füßen • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Füße: H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8010-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2 Abteile
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1850 mm
Abteilbreite:
300 mm
Höhe Füße:
150 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
... >
Garderoben- und Geräteschränke
>
Garderobenschrank, mit Füßen
>
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Füßen
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderschrank
,
Garderobenschrankschließanlage
,
Schließanlage Garderobenschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank h800xb610xt500mm
,
Kleiderschränke
,
Stahlschrank
,
Schrank
,
Kleiderspinde
,
Garderobenschränke
,
Schranksysteme
,
Umkleideschränke
,
Spinde
,
9900013540
,
00013540
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,59*
€ 320,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 261,15*
€ 322,22*
Lager 261
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,28*
€ 323,79*
Lager 302
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,33*
€ 371,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,12*
€ 441,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,28*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
C+P Astralon-Nummernschild | CA5005
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,00*
Zubehör
C+P Hauptschließanlage, ohne Sicherungsschein | CA5002
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,57*
Zubehör
C+P Hauptschlüssel | CA5003
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,06*
Zubehör
C+P Schrägdach/Abteil | CA5006
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,30*
Zubehör
C+P Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, anstatt Drehriegelverschluß | CA5001
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,16*
Zubehör
Kleiderbügel, Schwarz lackiert | CB0979
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen