Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB610xT500xH2090 mm RAL 7035, 2 Abteile mit untergeb. Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB610xT500xH2090 mm RAL 7035, 2 Abteile mit untergeb. Si
Garderobenschrank ClassicB610xT500xH2090 mm RAL 7035, 2 Abteile mit untergeb. Si
Garderobenschrank ClassicB610xT500xH2090 mm RAL 7035, 2 Abteile mit untergeb. Si
Garderobenschrank ClassicB610xT500xH2090 mm RAL 7035, 2 Abteile mit untergeb. Si
Garderobenschrank ClassicB610xT500xH2090 mm RAL 7035, 2 Abteile mit untergeb. Si
Garderobenschrank ClassicB610xT500xH2090 mm RAL 7035, 2 Abteile mit untergeb. Si
Artikel-Nr.:
     302blb-5615528
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8052-20
EAN/GTIN:
     4332163330929
Suchbegriffe:
Doppelabteilspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit Sitzbank und paarweise zueinanderschlagenden Türen • Mit einer untergebauten Sitzbank • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen, Handtuchhaken innen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Sitzleisten: standardmäßig Buche massiv, Profil 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet und klar lackiert • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau Abb. zeigt Fabrvariante Korpus RAL 7035/Türen in RAL 5010
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8052-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2 Abteile für 1 Person
Maße B x T x H:
610 x 500/815 x 2090 mm
Abteilbreite:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank h800xb610xt500mm, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013693, 00013693
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,04*
€ 552,82*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,35*
€ 555,56*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,81*
€ 666,65*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,56*
€ 661,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,03*
€ 653,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,22*
€ 616,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,35*
€ 559,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.