Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonne aus HDPE Inhalt 100 l inkl. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonne aus HDPE Inhalt 100 l inkl. Deckel
Tonne aus HDPE Inhalt 100 l inkl. Deckel
Tonne aus HDPE Inhalt 100 l inkl. Deckel
Tonne aus HDPE Inhalt 100 l inkl. Deckel
Artikel-Nr.:
     302blb-5810847
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2070
EAN/GTIN:
     4053569806428
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 100l
kunststofftonne
Kunststofftonne • Witterungsbeständig • Material: HDPE • Langlebig • Leicht zu reinigen • Stapelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
108
Volumen:
100, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring l
Maße H x Ø:
670 x 470 mm
Gewicht:
3,85 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fasslagerung, Kunststoff-Rundbehälter, Transportfass, Tonne, Fass, Kunststoff-Tonne, Rundbehälter, Behälter, Kunststofffass, Lagerfass, 9900060577, 00060577
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,60*
€ 135,49*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,51*
€ 137,50*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.