Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Palette,durchbr. 1200x800x145mm, 1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Palette,durchbr. 1200x800x145mm, 1250kg
Kst.-Palette,durchbr. 1200x800x145mm, 1250kg
Kst.-Palette,durchbr. 1200x800x145mm, 1250kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5815733
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1240
EAN/GTIN:
     4053569851428
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Palette, schwarz • Nedrige Bauhöhe • Mit Antirutschkante • Stapelbar • Mit Flurfördergeräten unterfahrbar • Optimale Volumenreduktion • Auch als Luftfracht-Palette geeignet • Einfache, sichere Handhabung • Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall • Oberdeck: durchbrochen • Unterbau: 3 Kufen • Material: PE/PP • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
105
Gewicht:
11,00 kg
Maße L x B x H:
1200 x 800 x 145 mm
Traglast dynamisch:
1250 kg
Traglast statisch:
5000 kg
Traglast im Hochregal:
500 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Palette, Palette, Lager-, und, Transportpalette, 9900065399, 00065399
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 59,65*
Lager 302
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 71,27*
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 54,86*
€ 76,83*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 356,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.