Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Palette,durchbr. 1200x1000x160mm, 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Palette,durchbr. 1200x1000x160mm, 1500kg
Kst.-Palette,durchbr. 1200x1000x160mm, 1500kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5852507
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1852
EAN/GTIN:
     4053569851435
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoff halbpalette
Kunststoff-Palette, schwarz • Nedrige Bauhöhe • Mit Antirutschkante • Stapelbar • Mit Flurfördergeräten unterfahrbar • Optimale Volumenreduktion • Auch als Luftfracht-Palette geeignet • Einfache, sichere Handhabung • Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall • Oberdeck: durchbrochen • Unterbau: 3 Kufen • Material: PE/PP • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
105
Gewicht:
19,73 kg
Maße L x B x H:
1200 x 1000 x 160 mm
Traglast dynamisch:
1500 kg
Traglast statisch:
7500 kg
Traglast im Hochregal:
1000 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Palette, Palette, Lager-, und, Transportpalette, 9900065400, 00065400
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 86,30*
Lager 302
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 102,30*
47 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 82,55*
€ 105,86*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 511,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.