Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm Typ RLH-1 1000kg 25° Neigung max. 1390mm RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm Typ RLH-1 1000kg 25° Neigung max. 1390mm RAL 7016 anthrazitgrau
Lastarm Typ RLH-1 1000kg 25° Neigung max. 1390mm RAL 7016 anthrazitgrau
Lastarm Typ RLH-1 1000kg 25° Neigung max. 1390mm RAL 7016 anthrazitgrau
Lastarm Typ RLH-1 1000kg 25° Neigung max. 1390mm RAL 7016 anthrazitgrau
Lastarm Typ RLH-1 1000kg 25° Neigung max. 1390mm RAL 7016 anthrazitgrau
Lastarm Typ RLH-1 1000kg 25° Neigung max. 1390mm RAL 7016 anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     302blb-5855233
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300111
EAN/GTIN:
     4251305417758
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Lastarm für Gabelstapler, Typ RLH, starre Ausführung • Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion • Oberfläche: pulverbeschichtet • Lastarm: starre Ausführung, Neigung 25 Grad • Kettensicherung: gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Wirbellasthaken: 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen) Hinweis: Der Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers. Technische Daten: Typ RLH-1 Position 1: Abstand 755 mm, Traglast 1000 kg Position 2: Abstand 1345 mm, Traglast 350 kg Position 3: Abstand 550 mm, Traglast 1050 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Typ:
RLH-1 25° Neigung
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
2260 x 580 x 680 mm
Gewicht:
52 kg
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
160/220/77 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gabelstapler, Lastarm, Gabelstpler, Stapler, Anbaugerät, 9900066876, 00066876
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,62*
€ 544,15*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,90*
€ 556,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,44*
€ 593,19*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 547,45*
€ 619,70*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,91*
€ 657,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,26*
€ 782,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,17*
€ 757,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,22*
€ 732,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,32*
€ 716,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,91*
€ 693,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.