Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino-Tasse - 5,5 cm - Ø 9,5 cm - 0,20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino-Tasse - 5,5 cm - Ø 9,5 cm - 0,20 l
Cappuccino-Tasse - 5,5 cm - Ø 9,5 cm - 0,20 l
Artikel-Nr.:
     3061-4999.020
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4999.020
EAN/GTIN:
     4044925060127
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Cappuccino-Tasse - 5,5 cm - Ø 9,5 cm - 0,20 l

  • Cappuccino-Tasse Serie Italia
  • Porzellan
  • Höhe 5,5 cm
  • Ø 9,5 cm
  • Inhalt 0,20 l
  • Kaffeespezialitäten in klassischem und zeitlosem Design genießen
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
5,5 cm
Ø:
9,5 cm
Inhalt:
0,2 l
Serie:
Serie Italia
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,25*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,52*
€ 3,64*
Lager 3061
1852
1
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 4,06*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.