Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette - gute Luftzirkulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palette - gute Luftzirkulation
Palette - gute Luftzirkulation
Artikel-Nr.:
     3061-9971.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9971.120
EAN/GTIN:
     4044925072830
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Palette - gute Luftzirkulation

  • Palette
  • Kunststoff
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 120 x 80 x 14 cm
  • gute Luftzirkulation
  • Tragfähigkeit dynamisch ca. 500 kg / statisch ca. 1500 kg
  • HDPE Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
120 x 80 x 14 cm
Weitere Suchbegriffe: Palette, 9971120, 9971 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,55*
€ 45,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,88*
€ 45,41*
Lager 3061
93
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 51,93*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.