Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Admira Fusion Flow, Füllungsmaterialien, Farbe B1, Spritze 2 x 2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-215767
Hersteller:
     Voco
Herst.-Nr.:
     2824
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Material für Zahnfüllungen
Zahnfüllungsmaterial
material für zahnfüllungen
Fließfähiges, lichthärtendes Nano-Hybrid-ORMOCER Füllungsmaterial. Das weltweit erste rein keramisch basierte fließfähige Füllungsmaterial mit pure Silicate Technology, das heißt: Füllstoffe und Harzmatrix rein auf Siliziumoxid-Basis, ohne klassische Monomere, dank innovativster ORMOCER-Technologie.\n\n* Extrem niedrige Polymerisationsschrumpfung (2,75 Vol.-%)\n* Besonders niedriger Schrumpfungsstress im Vergleich zu herkömmlichen fließfähigen Füllungscomposites\n* Inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil\n* Flow on demand – das Material ist nur unter Druck und Bewegung fließfähig\n* Nach Abschluss der Applikation ist es so standfest, dass es nicht aus der Kavität herausfließt\n* Hervorragendes Anfließverhalten mit vollständiger Benetzung der Kavitätenwände\n* Perfekt abgestimmt auf das pastöse Admira Fusion\n* Hervorragendes Handling\n* Einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate\n* Mit allen konventionellen Bondings kompatibel\n\nIndikationen:\n* Füllungen von kleinen Kavitäten und erweiterte Fissurenversiegelung\n* Ausblocken von Unterschnitten\n* Unterfüllung bzw. Auskleiden von Kavitäten\n* Füllungen von Kavitäten der Klassen III bis V\n* Füllungsreparaturen, Reparaturen von Verblendungen und temporären Restaurationen\n* Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes\n* Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 4 Gramm (ab € 15,0575* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.