Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Blutentnahmesysteme
>
Kanüle
>
Artikel
Metal Dento-Infusor Tip, Applikationskanülen, Farbe gelb, Größe 1,06 mm, Packun
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-226357
Hersteller:
Ultradent Products
Herst.-Nr.:
2560
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Applikationstips
Apply-Tips
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Metal Dento-Infusor Tip, Applikationskanülen, Farbe gelb, Größe 1,06 mm, Packung 500 Stück Metallkanüle für punktgenaue Abgabe von Hämostatikum. LuerLock Tips mit Lok-Tite-Doppelgewinde erhöhen die Sicherheit durch die Verriegelung des Ansatzes auf der Spritze. Dichte Borstenfasern ermöglichen einen sanften Druck auf den Sulkus für die Hämostase und entfernen oberflächliches Koagulum.\n\n* Besitzt größere ergonomische Flügel für einfacheres Anbringen sowie Entfernen, lässt sich dadurch deutlich sicherer und angenehmer greifen\n* Verfügt über eine leicht konkave, ergonomische Grifffläche für eine bessere Handhabung und mehr Komfort\n* Verringert die bisherige Fingerbelastung bei der angewendeten Griffkraft beim Anbringen und beim Entfernen
Weitere Informationen:
Größe:
1,06 mm
Inhalt:
500 Stück
... >
Praxis
>
Prophylaxe
>
Applikationshilfen-Prophylaxe
Weitere Suchbegriffe:
Kanüle
,
Kanülen
,
Standard-Kanüle
,
Standardkanüle
,
injektionskanüle 1,1 mm
,
apply tips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 264,95*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,5299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 324,37*
€ 386,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,92*
€ 385,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 313,97*
€ 373,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 307,66*
€ 366,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 264,95*
€ 315,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen