Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Instrumente und Zubehör für Füllungen
>
Zahnfüllungsmaterial
>
Artikel
Admira Fusion Flow, Füllungsmaterialien, Farbe A1, Spritze 2 x 2 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
313-265512
Hersteller:
Voco
Herst.-Nr.:
2818
EAN/GTIN:
k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Material für Zahnfüllungen
Zahnfüllungsmaterial
material für zahnfüllungen
Fließfähiges, lichthärtendes Nano-Hybrid-ORMOCER Füllungsmaterial. Das weltweit erste rein keramisch basierte fließfähige Füllungsmaterial mit pure Silicate Technology, das heißt: Füllstoffe und Harzmatrix rein auf Siliziumoxid-Basis, ohne klassische Monomere, dank innovativster ORMOCER-Technologie.\n\n* Extrem niedrige Polymerisationsschrumpfung (2,75 Vol.-%)\n* Besonders niedriger Schrumpfungsstress im Vergleich zu herkömmlichen fließfähigen Füllungscomposites\n* Inert, somit exzellent biokompatibel und extrem farbstabil\n* Flow on demand – das Material ist nur unter Druck und Bewegung fließfähig\n* Nach Abschluss der Applikation ist es so standfest, dass es nicht aus der Kavität herausfließt\n* Hervorragendes Anfließverhalten mit vollständiger Benetzung der Kavitätenwände\n* Perfekt abgestimmt auf das pastöse Admira Fusion\n* Hervorragendes Handling\n* Einfache Hochglanzpolitur sowie hohe Oberflächenhärte garantieren erstklassige Langzeit-Resultate\n* Mit allen konventionellen Bondings kompatibel\n\nIndikationen:\n* Füllungen von kleinen Kavitäten und erweiterte Fissurenversiegelung\n* Ausblocken von Unterschnitten\n* Unterfüllung bzw. Auskleiden von Kavitäten\n* Füllungen von Kavitäten der Klassen III bis V\n* Füllungsreparaturen, Reparaturen von Verblendungen und temporären Restaurationen\n* Befestigung lichtdurchlässigen Zahnersatzes\n* Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 2 g
... >
Praxis
>
Füllungsmaterialien
>
Composite
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,09*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 4 Gramm (ab € 14,5225* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen