| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 313-316549 Herst.-Nr.: 2225 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profluorid Varnish, Fluoridierung und Desensibilisierung, Mixed, SingleDose 48 x 0,40 ml, Lieferumfang: je 12 × Melone, Karamell, Kirsche, Minze Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5 % NaF).\n\n* Feuchtigkeitstolerant\n* Ästhetischer, zahnfarbener Lack\n* Schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF 22.600 ppm Fluorid)\n* Dünn aufzutragen und dadurch ergiebig\n* Ideal zur Behandlung der Zahnhälse nach Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung\n* Optimal bei Vorliegen einer MIH\n\nVorteile der SingleDose:\n* Einfach, schnell und hygienisch zu applizieren\n* Ohne zusätzliche Halterung verwendbar\n* Auslaufsicher in jeder Position Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 48 x 0,40 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |