Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandio, Composite, Farbe A3, Cavifils 100 x 0,25 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-337687
Hersteller:
     Voco
Herst.-Nr.:
     2929
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Material für Zahnfüllungen
Zahnfüllungsmaterial
material für zahnfüllungen
Universelles Nano-Hybrid Füllungsmaterial mit hervorragenden physikalischen Eigenschaften für langlebige Füllungen. Mit einem geringeren Polymerisationsschrumpf als herkömmliche Composites ausgestattet. Füllstoffgehalt 87 Gew.-%.\n\n* Extrem gute Abrasionsresistenz\n* Hohe Biegefestigkeit\n* Angenehmes Handling durch geschmeidige Konsistenz\n* Gute Ästhetik\n* Mit allen handelsüblichen Bondings verwendbar\n\nIndikationen:\n* Füllungen der Klassen I bis V\n* Rekonstruktion von traumatisch beschädigten Frontzähnen\n* Verblendung von verfärbten Frontzähnen\n* Form- und Farbkorrekturen zur Verbesserung der Ästhetik\n* Verblockung, Schienung von gelockerten Zähnen\n* Facettenreparaturen
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 x 0,25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,50*
€ 338,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,82*
€ 329,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,74*
€ 286,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.