Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programat P510 G2, Keramikbrennofen, Breite 395 (mit Brenngutablageplatte) mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-376336
Hersteller:
     Ivoclar
Herst.-Nr.:
     747827BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramiköfen
Pressöfen
Programat P510 G2, Keramikbrennofen, Breite 395 (mit Brenngutablageplatte) mm, Höhe 320 mm, Tiefe 495 mm, Gewicht 18,70 kg Gerät, geeignet für Keramikbrände, Lieferumfang: Programat P510 G, Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Set 2, Automatisches Temperaturkontrollset ATK2 (Testset), LAN-Downloadkabel, Programat WLAN Kit, , Bedienungsanleitung, DSA Holder Kit, div. Zubehör Programat P510 G2, die neue Programat-Generation. Durch bewährte Technologien, wie der Infrarot-Funktion, in Kombination mit neuen Features, ist der neue Programat- Brennofen Ihr persönlicher Spezialist. \n* QTK2-Muffeltechnologie mit SiC-Bodenreflektor. In Kombination mit dem SiC-Bodenreflektor sorgt die\nQTK2-Muffel für eine homogene Temperaturverteilung. Dies führt zu ausgezeichneten Brennresultaten.\n* Digitaler Zahnfarbassistent (DSA). Eine spezielle Software analysiert den Zahn mit den drei\nvorausgewählten Farbschlüsselzähnen in einem Bild. Die korrekte Zahnfarbe wird ermittelt und auf dem Display angezeigt.\n* Überbruckung bei Stromausfall (Power Fail Save System). Das System überbrückt kurzfristige Stromausfälle bis zu zehn Sekunden, ohne das Programm abzubrechen.\n* Automatische Doppelbereich- Temperaturkalibration (ATK2). Das ATK2 ermöglicht Ihnen eine vollautomatische und genaue Temperaturkalibration in zwei unterschiedlichen Temperaturbereichen. Das sorgt für eine überaus hohe Brenngenauigkeit.\n* LAN- und USB-Anschlüsse. Diese Schnittstellen erlauben eine Verbindung zu anderen Geräten wie Drucker, USB-Stick und externen Festplatten. Oder spielen Sie das Software-Update via USB-Stick ein.\n* Standby-Taste zum Stromsparen. Kräfte effizient nutzen und wertvolle Ressourcen verantwortungsvoll\neinsetzen: Das ist unser Ziel. Deshalb statteten wir unseren Programat mit der neuen Power Saving Technology aus. Damit Sie beispielsweise im Standby-Modus bis zu 40 % Energie sparen und\nso Ihre Stromkosten senken.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Keramikbrennofen
Breite:
395 (mit Brenngutablageplatte) mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
495 mm
Gewicht:
18,70 kg
Technische Daten::
Netzanschluss:200 – 240 V, 50 – 60 Hz, Zulässige Spannungsschwankungen, +/- 10 %, Max. Stromaufnahme 12 A bei 110 – 120 V / 8,5 A bei 200 – 240 V, Daten für Vakuumpumpen Max. Leistung: 250 W, Endvakuum: < 50 mbar, Nur geprüfte Pumpen verwenden, Brennraum-Nutzmasse Durchmesser 90 mm / Höhe: 80 mm, Max. Brenntemperatur 1200 °C
Geeignet für:
Keramikbrände
Lieferumfang::
Programat P510 G, Netzkabel, Vakuumschlauch, Programat-Brenngutträger Set 2, Automatisches Temperaturkontrollset ATK2 (Testset), LAN-Downloadkabel, Programat WLAN Kit, , Bedienungsanleitung, DSA Holder Kit, div. Zubehör
Produktserie:
Programat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.449,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.949,65*
€ 7.080,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.864,41*
€ 6.978,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.627,00*
€ 6.696,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.517,62*
€ 6.565,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.449,83*
€ 6.485,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.