| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101104342 Herst.-Nr.: 23410 EAN/GTIN: 4006274234109 |
| |
|
| | |
| PROXXON Steckschlüssel-Einsatz 1/2" vierkant 13.0 mm sechskant
Steckschlüsseleinsatz mit Innenvierkantantrieb.
Ab 19 mm vierkantseitig abgedreht.
Weitere Informationen: | | Profil: | 6-kant | Schlüsselweite: | 13 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 | Antrieb: | 1/2" vierkant | Marke: | Proxxon | Type: | 234 | Abtrieb: | Außensechskant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,79* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,91* | € 2,81* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,42* | € 3,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,71* | € 3,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|