Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M12


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M12
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M12
Vorschneider
Mittelschneider
Fertigschneider
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M12
Artikel-Nr.:
     3145-101117589
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41091101200
EAN/GTIN:
     4014691255621
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer-Satz HSSG DIN352 metrisches Linksgewinde M12

In Sätzen zu 3 Stück, Vor-, Mittel- und Fertigschneider, für Durchgangs- und Sackloch.
Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².

M = Metrisches ISO-Linksgewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindelänge:
29 mm
Material:
HSSG
Kernloch ø:
10,2 mm
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
1,75 mm
DIN:
352 6H
Vierkant:
7 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13 links
Gewindegröße:
M 12
Gesamtlänge:
75 mm
Type:
Code 4109
Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, gewindebohrer satz, Gewindebohrer Kassette, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 39,67*
€ 47,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 38,92*
€ 46,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,48*
€ 43,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,64*
€ 42,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,31*
€ 40,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,95*
€ 34,45
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen-Maykestag
0060101020100
ab € 4,60*
Zubehör
Bohrcraft
45001500700
ab € 8,91*
Zubehör
Bohrcraft
43021500002
ab € 13,67*
Zubehör
Bohrcraft
43021500020
ab € 22,45*
Zubehör
Bohrcraft
43001500015
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.