Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR Schleifband ZC 710 X 150 x 2000 mm Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHR Schleifband ZC 710 X 150 x 2000 mm Korn 80
Produktbild zu BOHR Schleifband ZC 710 X 150 x 2000 mm Korn 80
LOGO zu BOHR Schleifband ZC 710 X 150 x 2000 mm Korn 80
Artikel-Nr.:
     3145-101126317
Hersteller:
     BOHR
Herst.-Nr.:
     KBZ710X0080015002000
EAN/GTIN:
     9002732033173
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband ZC 710 X 150 x 2000 mm Korn 80

Robustes Schleifmittel für den universellen Einsatz auf Metall. Die Unterlage besteht aus Polyester-Baumwollgewebe. Kornart aus Zirkon / Aluminiumoxid, halboffen gestreut. Bindung durch Vollkunstharz.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Marke:
Bohr
Verwendung für:
Metall | Edelstahl
Körnung:
80
Type:
ZC 710 X
Größe:
150 x 2000 mm
Länge:
2000 mm
Anwendung:
Stahl, Edelstahl, NE-Metalle
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.