Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schleifhülse 120 x 451 mm Korn 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schleifhülse 120 x 451 mm Korn 100
Produktbild zu STARCKE Schleifhülse 120 x 451 mm Korn 100
LOGO zu STARCKE Schleifhülse 120 x 451 mm Korn 100
Artikel-Nr.:
     3145-101126554
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     961860
EAN/GTIN:
     9009940001178
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
STARCKE Schleifhülse 120 x 451 mm Korn 100

Passend zu Festool Schleifigel ZW.

Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Körnung:
100
Länge:
451 mm
Marke:
Starcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.