Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Produktbild zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Symbol zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
LOGO zu WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101150354
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     159291633
EAN/GTIN:
     4017467363759
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
WGB Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" vierkant mit Umschaltknarre 65-teilig

Mit 6-kant Einsätzen und Betätigungswerkzeugen in Kunststoffkoffer.

Einsätze:
1/4" Sechskant 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm; Schlitz 4, 5.5, 7 mm; PH 1, 2; PZ 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30,
1/2" Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Zubehör:
1/4" Umschaltknarre 140 mm, Verlängerung 50 mm, Verlängerung 150 mm, Adapter-Gleitstück, Kardangelenk, Vierkant-Griff;
1/2" Umschaltknarre 250 mm, Verlängerung 75 mm, Verlängerung 250 mm, Adapter-Gleitstück, Kardangelenk, Zündkerzenspezialeinsätze 16, 21 mm, Sechskant- Stiftschlüssel 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm.

Weitere Informationen:
Satzgröße:
65-tlg.
Antrieb:
1/4" vierkant | 1/2" vierkant
Profil:
6-kant
Oberfläche:
verchromt
Knarre:
Umschaltknarre
Type:
3930
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Marke:
WGB
Abtrieb:
Außensechskant | Innensechskant | Innentorx | Pozidriv | Phillips | Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,11*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 164,47*
€ 195,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 163,76*
€ 194,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 159,05*
€ 189,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 149,09*
€ 177,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 133,11*
€ 158,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.