| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101161420 Herst.-Nr.: 21-108016-0 EAN/GTIN: 4050075725311 |
|
|
| | |
| Kleinst-Rohrabschneider mit 2 Führungsrollen für Rohrdurchmesser 3-16 mm
Mit zwei Führungsrollen und einem Schneidrad. Stahlgelagerte Spindel. Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug. Ergonomischer Drehknauf mit extrem reduziertem Arbeitsradius.
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für dünnwandige Metallrohre, AL, CU & INOX (max. 2 mm) | ø: | 3 - 16 mm | ø Zoll: | 1/8 - 5/8 | Ausführung: | Rohrabschneider |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,44* | € 7,87* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|