Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Produktbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Produktbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Skizze zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Skizze zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Skizze zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Anwendungsbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Anwendungsbild zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
LOGO zu GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101175234
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709669
EAN/GTIN:
     9002701796696
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
GEBOL Einweghandschuhe Orange Nitril Ultra Grip Größe L - 50 Stück

Premium Einweghandschuh aus orangem Nitril mit Pyramidenstruktur. Hervorragender Griff auch bei Nässe. Sehr hohe Reißfestigkeit. Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen. Latexfrei. Beidseitig tragbar. Silikonfrei hergestellt.

Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Inhalt:
50 ST
Größe:
L
Kategorie:
Kategorie III
Material:
Nitril
Marke:
Gebol
Ausführung:
mit Pyramidenstruktur
Type:
Orange Nitril Ultra Grip
Norm:
EN 374-1:2016 / Typ C / JKOT | EN 374-5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,01*
€ 21,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.