Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabroller rot/weiß gestreift, Gurtlänge 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gurtabroller rot/weiß gestreift, Gurtlänge 9 m
Produktbild zu Gurtabroller rot/weiß gestreift, Gurtlänge 9 m
Anwendungsbild zu Gurtabroller rot/weiß gestreift, Gurtlänge 9 m
Artikel-Nr.:
     3145-101179025
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218737
EAN/GTIN:
     4050075170609
Suchbegriffe:
Absperrhut
Pylone
Verkehrshut
Warnkegel
Gurtabroller rot/weiß gestreift, Gurtlänge 9 m

Lässt sich einfach und problemlos auf eine Vielzahl existierender Leitkegel (Pylonen) aufsetzen. Schnelle und simple möglichkeit, große Areale abzusperren.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
9 m
Ausführung:
1 Band
Abmessung (L x B x H):
145 x 145 x 240 mm
Weitere Suchbegriffe: baustellensicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,79*
€ 70,01*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 113,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218162
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.