Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRENHOF Steinkrampen geschmiedet Gewicht 2,5 kg ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KRENHOF Steinkrampen geschmiedet Gewicht 2,5 kg ohne Stiel
Produktbild zu KRENHOF Steinkrampen geschmiedet Gewicht 2,5 kg ohne Stiel
LOGO zu KRENHOF Steinkrampen geschmiedet Gewicht 2,5 kg ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     3145-101193020
Hersteller:
     Krenhof
Herst.-Nr.:
     801025
EAN/GTIN:
     9003161623256
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
kreuzhacke 3 kg ohne stiel
kreuzhacke
KRENHOF Steinkrampen geschmiedet Gewicht 2,5 kg ohne Stiel

Im Gesenk geschmiedet, gehärtet nach Ö-Norm M4515.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Ausführung:
ohne Stiel
Länge:
550 mm
Marke:
Krenhof
Type:
801025
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke 3,0kg, AllesfürdenGarten, Flachkreuzhacke, Krampen, Pickl, Spitzhacke, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ebner
2023
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.