Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400 E, 60 mm, verschiedensperrend SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400 E, 60 mm, verschiedensperrend SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400 E, 60 mm, verschiedensperrend SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400 E, 60 mm, verschiedensperrend SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400 E, 60 mm, verschiedensperrend SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230849
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     06271
EAN/GTIN:
     4003482062715
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400 E, 60 mm, verschiedensperrend SB

Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt
Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei
hohe Zerreißfestigkeit
hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bügel ø:
9,5 mm
Marke:
Burg-Wächter
Bügel Lichte Breite:
35 mm
Schlüsselprofil:
68R
Bügel Lichte Höhe:
34,5 mm
Type:
400 E Magno
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,66*
€ 32,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,09*
€ 28,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.