Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 217 Karat gleichsperrend, Sperre X2, Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 217 Karat gleichsperrend, Sperre X2, Breite 30 mm
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 217 Karat gleichsperrend, Sperre X2, Breite 30 mm
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 217 Karat gleichsperrend, Sperre X2, Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102230912
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     217 30 X2 GL
EAN/GTIN:
     4003482470220
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 217 Karat gleichsperrend, Sperre X2, Breite 30 mm

Massiver Messingkörper, Bügel stahlhart, doppelt verriegelt. Innenwerk rostfrei.

Hinweis: Gleichsperrende Vorhangschlösser können nur mit gleichen Gehäusebreiten (nur 30 / nur 40 oder nur 50 mm) geliefert werden.

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Bügel Lichte Höhe:
17,5 mm
Schlüsselprofil:
64R
Bügel Lichte Breite:
16 mm
Marke:
Burg-Wächter
Sperreigenschaft:
Sperre X2
Type:
217 Karat
Bügel ø:
5 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.