Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400E hoher Bügel,40/45, verschiedensperrend SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400E hoher Bügel,40/45, verschiedensperrend SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400E hoher Bügel,40/45, verschiedensperrend SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400E hoher Bügel,40/45, verschiedensperrend SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400E hoher Bügel,40/45, verschiedensperrend SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230956
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     400 E HB 40 45 SB
EAN/GTIN:
     4003482061718
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Magno 400E hoher Bügel,40/45, verschiedensperrend SB

Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart und verchromt, doppelt verriegelt
Ab Breite 30 Innenwerk rostfrei
hohe Zerreißfestigkeit
hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bügel ø:
6,5 mm
Marke:
Burg-Wächter
Bügel Lichte Breite:
22 mm
Schlüsselprofil:
68R
Bügel Lichte Höhe:
45 mm
Type:
400 E Magno
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.