Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 20 mm, verschiedensperrend SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 20 mm, verschiedensperrend SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 20 mm, verschiedensperrend SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 20 mm, verschiedensperrend SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 20 mm, verschiedensperrend SB
Artikel-Nr.:
     3145-102230999
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     500 20 SB
EAN/GTIN:
     4003482005019
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 20 mm, verschiedensperrend SB

Preiswertes Messingschloss, einfache Qualität.

Lieferumfang: mit 3 Schlüssel

Weitere Informationen:
Bügel ø:
3 mm
Breite:
20 mm
Bügel Lichte Breite:
10,5 mm
Marke:
Burg-Wächter
Bügel Lichte Höhe:
11 mm
Type:
500 Point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.