Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 30 mm, verschiedensperrend SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 30 mm, verschiedensperrend SB
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 30 mm, verschiedensperrend SB
Symbol zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 30 mm, verschiedensperrend SB
LOGO zu BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 30 mm, verschiedensperrend SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231022
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     500 30 SB
EAN/GTIN:
     4003482005217
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BURG-WÄCHTER Vorhangschloss Point 500, 30 mm, verschiedensperrend SB

Preiswertes Messingschloss, einfache Qualität.

Lieferumfang: mit 3 Schlüssel

Weitere Informationen:
Bügel ø:
4,5 mm
Breite:
30 mm
Bügel Lichte Breite:
16 mm
Marke:
Burg-Wächter
Bügel Lichte Höhe:
17,5 mm
Type:
500 Point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.