Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Vorhangschloss 1509 EURDROCK "Rock" Zahlenschloss, 30 mm, SB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss 1509 EURDROCK "Rock" Zahlenschloss, 30 mm, SB
Produktbild zu MASTER LOCK Vorhangschloss 1509 EURDROCK "Rock" Zahlenschloss, 30 mm, SB
Symbol zu MASTER LOCK Vorhangschloss 1509 EURDROCK "Rock" Zahlenschloss, 30 mm, SB
LOGO zu MASTER LOCK Vorhangschloss 1509 EURDROCK "Rock" Zahlenschloss, 30 mm, SB
Artikel-Nr.:
     3145-102231335
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     1509EURDROCK
EAN/GTIN:
     3520190942562
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
MASTER LOCK Vorhangschloss 1509 EURDROCK "Rock" Zahlenschloss, 30 mm, SB

Zahlenschloss aus Zamak mit schwarzem Vinylüberzug
Bügel aus Stahl
einstellbare 3-stellige Zahlenkombination
Motiv: "Rock"
je 1 Stück in Blisterverpackung

Weitere Informationen:
Bügel ø:
5 mm
Bügel Lichte Breite:
14 mm
Breite:
30 mm
Type:
1509 EURDROCK
Bügel Lichte Höhe:
22 mm
Marke:
Master Lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.